FISCHER ITALIA - FIS00544106 QUATTRIC II 10/940/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962311914
Codice prodotto
FIS00544106
Cod. produttore
00544106
Produttore
FIS
."Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric II Punta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS Plus Vantaggi: Maggiore velocità di foratura e maggiore durata della punta graziea: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polveredal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere più velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilità grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli. Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Lunghezza utile: 940; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 4048962311914 Codice fischer: 544106"


