FISCHER ITALIA - FIS00543468 SXRL 10X100 WZ LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962307504
Codice prodotto
FIS00543468
Cod. produttore
00543468
Produttore
FIS
"SXRL-WZ ls Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana ed impronta Pozidrive Materiali di supporto: Adatto per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo ≥ C12/15 Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gesso Vantaggi: Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 90 mm. Applicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelli Funzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110; Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 70; Attacco utensile: PZ4; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100; Riferimenti: EAN: 4048962307504 Codice fischer: 543468"


