FISCHER ITALIA - FIS00540134 SXRL 8X160 FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 160 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4048962277036
Codice prodotto
FIS00540134
Cod. produttore
00540134
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
160 mm
Con collare / bordo:
sì
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
sì
Installazione distanziata:
no


