FISCHER ITALIA - FIS00538952 WDS 12 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132060292
Codice prodotto
FIS00538952
Cod. produttore
00538952
Produttore
FIS
Fissaggio per cassetta e scaldabagno WDS X / PFS Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: WDS X / PFS è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce. WDS X è fornito con ganci di diverso diametro e lunghezza, per una maggior flessibilità nell'installazione. WDS X, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni. PFS, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni. Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WDS X / PFS di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilità l'installazione. Applicazioni: Fissaggio di cassette scaricatrici Fissaggio di scaldabagni su murature portanti Funzionamento: Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X / PFS è idoneo per installazione non passante. L'avvitamento del gancio nel fissaggio WDS X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFS espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Su supporti semipieni forare solo a rotazione. Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli SX 12, 2 cancani; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Diametro gambo - ds - [mm]: 8; Lunghezza gambo - L - [mm]: 2; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Spessore fissabile - tfix - [mm]: 15; Riferimenti: EAN: 8001132060292 Codice fischer: 538952


