FISCHER ITALIA - FIS00530947 SXRL 14X100 FUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Adatto per viti di diametro - 10...10 mm 
- Diametro di foratura - 14 mm 
- Con vite - sì 
- Lunghezza - 100 mm 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4048962206685
Codice prodotto
FIS00530947
Cod. produttore
00530947
Produttore
FIS
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
10...10 mm
Diametro di foratura:
14 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
100 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
sì
Superficie:
Altri
Profondità del foro:
115 mm
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
no
Installazione distanziata:
no