FISCHER ITALIA - FIS00530577 SDX 5 K (D-C)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4048962204025
Codice prodotto
FIS00530577
Cod. produttore
00530577
Produttore
FIS
Punta per calcestruzzo e muratura SDX K Punta cilindrica D-C in acciaio rettificata per calcestruzzo e muratura con punta al carburo Vantaggi: Punta in acciaio rettificata che permette grande stabilità durante la foratura. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130°. La geometria dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere. Più velocità e meno consumo della punta. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo DIN 8039. Applicazioni: Idonea per forature in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 85; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 50; Attacco per elettroutensili: ¿ 4,6; Diametro foro - d0 - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 4048962204025 Codice fischer: 530577


