FISCHER ITALIA - FIS00530494 HSS-CO 2,5 (HSS-CO) (2PZ)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962203349
Codice prodotto
FIS00530494
Cod. produttore
00530494
Produttore
FIS
Punta per metallo HSS-Co Punta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobalto Vantaggi: Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135° e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338. Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo Ottone Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 57; Contenuto: 2 punte; Lunghezza utile: 30; Attacco per elettroutensili: ¿ 2,5; Diametro foro - d0 - [mm]: 2; Diametro foro - d0 - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 4048962203349 Codice fischer: 530494


