FISCHER ITALIA - FIS00523928 FSL 10X120/65 S 8.8 GS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962193039
Codice prodotto
FIS00523928
Cod. produttore
00523928
Produttore
FIS
Ancorante con corpo espandente FSL L'ancorante passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C20/25, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Vite a testa esagonale in acciaio 8.8. Corpo espandente a tutta altezza; espansione a 3 settori con denti antirotazione Gli incavi sagomati fungono da zona di deformazione per assorbire lo scorrimento dovuto al serraggio, così che l'accessorio è tirato sul materiale di supporto. Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata. Applicazioni: Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Cancelli Facciate Fissaggi temporanei o non strutturali Funzionamento: FSL è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 120; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 65; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 130; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4048962193039 Codice fischer: 523928


