FISCHER ITALIA - FIS00522707 SXRL 10X260 T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello universale 
- Materiale - Plastica 
- Diametro di foratura - 10 mm 
- Con vite - sì 
- Lunghezza - 260 mm 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4048962180824
Codice prodotto
FIS00522707
Cod. produttore
00522707
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
10 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
260 mm
Con collare / bordo:
sì
Superficie:
Altri
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
no
Installazione distanziata:
no


