FISCHER ITALIA - FIS00520081 FCC-H 10 X 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4048962166484
Codice prodotto
FIS00520081
Cod. produttore
00520081
Produttore
FIS
FCC connettore a taglio calcestruzzo-calcestruzzo Il sistema certificato per il consolidamento delle costruzioni Materiali di supporto: Idoneo per: Calcestruzzo fessurato e non fessurato, con classe di resistenza da C20/25 a C50/60 Vantaggi: Grazie alla sua geometria e facilità di installazione, il connettore FCC rappresenta una alternativa rapida ed economica al metodo tradizionale con ferri piegati. Il dimensionamento dell'ancoraggio è possibile grazie all'OmologazioneTedesca. In questo modo il sistema offre la massima sicurezza. Le profondità di ancoraggio variabili permettono di adattare il sistema al carico che deve essere raggiunto e assicurano tempi di installazione e uso dei materiali ottimizzati. In relazione alle condizioni dell'applicazione, il sistema può essere applicato, in accordo all'Omologazione, con resina a iniezione FIS SB o FIS EM. Il sistema è certificato anche per fori carotati con resina a iniezione FIS EM. Applicazioni: Riparazione di ponti Incremento della capacità portante di ponti Incremento della capacità portante di solai Rinforzo di fondazioni, banchine, colonne e muri in calcestruzzo Ristrutturazione di solai di parcheggi danneggiati dalla corrosione Funzionamento: Il sistema è composto dalla resina a iniezione FIS SB o FIS EM e dal connettore a taglio calcestruzzo-calcestruzzo FCC. La resina è estrusa senza bolle d'aria dalla base del foro. La resina aderisce alla parete del foro e al connettore a taglio FCC. Il connettore a taglio è posizionato manualmente ruotandolo leggermente fino a quando non raggiunge la base del foro. Le forze di trazione e di taglio sono trasmesse in sicurezza dal calcestruzzo esistente a quello nuovo attraverso il connettore FCC-H. Specifiche tecniche: Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 4048962166484 Codice fischer: 520081


