FISCHER ITALIA - FIS00518295 FASTGRIP800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132027295
Codice prodotto
FIS00518295
Cod. produttore
00518295
Produttore
FIS
Adesivo poliuretanico FASTGRIP Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di pannelli isolanti e materiali rettificati non strutturali Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo Muratura Legno Lastre di cartongesso Elementi anodizzati Metalli Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) Intonaco Pietra Vantaggi: FASTGRIP 800 è stato testato presso laboratorio accreditato secondo EOTA ETAG 004 e TR046. Una bombola di FASTGRIP 800 equivale a circa 30 kg di adesivo a base cementizia ed è sufficiente per installare tra 8÷12 m² di pannello isolante. FASTGRIP M750 è stato testato internamente secondo EOTA ETAG 004 e TR046. Una bombola di FASTGRIP M750 equivale a circa 28 kg di adesivo a base cementizia ed è sufficiente per installare tra 6÷9 m² di pannello isolante. Elevate capacità di isolamento acustico e termico. Espansione ridotta durante l'indurimento, nessuna post-espansione e ritiro dopo l'indurimento. Non contiene CFC e H-CFC. Applicazioni: Idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti (in abbinamento al fissaggio meccanico) tipo: Pannelli in polistirene espanso (EPS) Pannelli in polistirene estruso (XPS) Pannelli in lana minerale (MW-panel) Lamelle in lana minerale (MW-lamella) Adatto anche per l'incollaggio di: Elementi rettificati in pareti di partizioni interne (non strutturali) Pellicole di barriera acqua e barriera vapore come STRIP INSIDE e STRIP OUTSIDE per montaggio di serramenti Cassette elettriche e tubi corrugati in installazioni elettriche Posizionamento di piatti doccia Funzionamento: Rimuovere dalle superfici da incollare sporco, olio, grasso e polvere. Agitare vigorosamente la bombola con la valvola capovolta almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare il beccuccio erogatore (FASTGRIP M750) oppure la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma adesiva sui bordi del pannello e poi sulla sua superficie a forma di ""W"". Aspettare 1 minuto prima di fissarlo sulla parete. Livellare i pannelli entro 10÷15 minuti. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. Se lo spessore dell'apertura è > 30 mm, schiumare in più strati e inumidire dopo ogni strato. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto fresco con il pulitore fischer PUR. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12 verticale; Utilizzo: Pistola; Contenuto: 800; Resa schiuma libera: 47; Colore: Grigio chiaro;
Riferimenti: EAN: 8001132027295 Codice fischer: 518295
Riferimenti: EAN: 8001132027295 Codice fischer: 518295


