FISCHER ITALIA - FIS00507570 FBN II 16/50 (16X168) R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Qualità del materiale del tassello - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Protezione superficiale del tassello - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 16
Materiale del tassello - Acciaio inox
Diametro di foratura - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4048962087574
Codice prodotto
FIS00507570
Cod. produttore
00507570
Produttore
FIS
Qualità del materiale del tassello:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Protezione superficiale del tassello:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
16
Materiale del tassello:
Acciaio inox
Diametro di foratura:
16 mm
Spessore di serraggio max.:
50 mm


