FISCHER ITALIA - FIS00504471 SBS 9/1 K TASSELLO/OCCHIOLO AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Acciaio
Diametro di foratura - 9 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 45 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132044711
Codice prodotto
FIS00504471
Cod. produttore
00504471
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Diametro di foratura:
9 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
45 mm
Profondità del foro:
55 mm
fischer SBS 9 K Fissaggio metallico ad espansione con accessori SBS K in blister (in foto SBS 9/4 K con vite) Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni. Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muro Funzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 4 x fissaggio SBS 9/1 con occhiolo aperto; Riferimenti: EAN: 8001132044711 Codice fischer: 504471


