FISCHER ITALIA - FIS00504443 SB 9/3 K TASSELLO/OCCHIOLO CH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4...4 mm
Diametro di foratura - 9 mm
Con vite - sì
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132044438
Codice prodotto
FIS00504443
Cod. produttore
00504443
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4...4 mm
Diametro di foratura:
9 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
50 mm
fischer SB 9/.. K Fissaggio a espansione con accessori SB 9/.. K in blister (in foto SB 9/4 con testa svasata con impronta combinata) Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresentala soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 6 x fissaggioSB 9/3 con occhiolo chiuso; Riferimenti: EAN: 8001132044438 Codice fischer: 504443