FISCHER ITALIA - FIS00504399 RD M16/M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962062779
Codice prodotto
FIS00504399
Cod. produttore
00504399
Produttore
FIS
Manicotto RD Manicotto di riduzione RD Vantaggi: Proprietà Materiale: 11SMnPb30 (materiale n° 1.0718) secondo DIN EN 10087 Zincatura:Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 16; Lunghezza - l - [mm]: 32; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24; Filettatura esterna - A 2 - : M 12; Riferimenti: EAN: 4048962062779 Codice fischer: 504399


