FISCHER ITALIA - FIS00502281 DE 68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
200 PZ
EAN
8001132022818
Codice prodotto
FIS00502281
Cod. produttore
00502281
Produttore
FIS
Fissaggio per materiali isolanti rigidi DE Il fissaggio in plastica per tutti i pannelli isolanti Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattoni pieni in laterizio Mattoni semipieni (perforati verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La speciale geometria del fissaggio consente una ridotta profondità di ancoraggio. La semplice installazione a percussione consente un rapido processo di installazione e quindi riduce ilcarico di lavoro. Le nervature flessibili del gambo permettono al disco di essere richiamato saldamente nel materiale isolante. Applicazioni: Per fissare materiali isolanti resistenti alla compressione in facciate come: Pannelli inpoliuretano Pannelli in sughero / stuoie in fibra di cocco Pannelli in polistirene Pannelli in vetro cellulare Funzionamento: Il fissaggio è idoneo per installazione passante utilizzando un martello. L'attritodelle nervature nel foro permette al DE di raggiungere una pressione di contatto ideale. Strati non portanti come l'adesivo o l'intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima. Per foratura in muratura forata si consiglia l'utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 (vedi pag. 633) dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell'impatto in caso di foratura a rotopercussione. Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 60-80; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60-40; Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 50-30; ¿ disco: 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 113; Riferimenti: EAN: 8001132022818 Codice fischer: 502281


