FISCHER ITALIA - FIS00501026 LC PLUS-TRAVERSA CURVA R=43 XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132010266
Codice prodotto
FIS00501026
Cod. produttore
00501026
Produttore
FIS
Sistema preassemblato L Plus / LC Plus Telaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi Materiali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: LC plus con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo. L plus con traversa dritta per l'utilizzo bidet o WC con posizionamento laterale della cassetta. Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi. Sistema premontato con interasse 180 mm e con possibilità di regolazione rapida fino a 230 mm. Barre M12 lunghe 180 mm. Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Applicazione con qualsiasi cassetta ad incasso. Base di appoggio a pavimento senza viti sporgenti. Applicazioni: WC e bidet sospesi su pareti portanti Funzionamento: Inserire le barre M12 con la protezione rossa. Fissare la staffa all'interasse necessario. Installare nella parete e rinzaffare. Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissare i dadi coprendo con le boccole BUAK. Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 600; Larghezza - L2 - [mm]: 200; Interasse - L3 - [mm]: 180/230; Riferimenti: EAN: 8001132010266 Codice fischer: 501026


