FISCHER ITALIA - FIS00500405 SBS 8/5 CON VITE DOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Acciaio
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 40 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132004050
Codice prodotto
FIS00500405
Cod. produttore
00500405
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Profondità del foro:
50 mm
Fissaggio metallico a espansione SBS 8/5 Fissaggio metallico con vite doppia M 4 Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni. Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muro Funzionamento: Il fissaggio metallico aespansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la viteo l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico. Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Sporgenza barra - lb - [mm]: 35; Spessore fissabile max/Posizione dado max - s - [mm]: 25; Riferimenti: EAN: 8001132004050 Codice fischer: 500405


