FISCHER ITALIA - FIS00500391 SBN 9/1 CON OCCHIOLO APERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con vite - sì
Diametro di foratura - 9 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Lunghezza del tassello - 43 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132003916
Codice prodotto
FIS00500391
Cod. produttore
00500391
Produttore
FIS
Materiale:
Plastica
Con vite:
sì
Diametro di foratura:
9 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Lunghezza del tassello:
43 mm
Profondità min. del foro:
50 mm
Filettato:
sì
Fissaggio per lastre SB N Il fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavità Materiali di supporto: Lastre in cartongesso Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in multiplex Pannelliin OSB Pannelli in compensato Pannelli in legno truciolare Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni) Vantaggi: La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete. Il cono espande completamente il bossolo. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione. Applicazioni: Lampade a muro Dispositivi elettronici Accessori da bagno Rotaie per tende interne Funzionamento: Non eseguire una foratura a rotopercussione. Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 75; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 43; Riferimenti: EAN: 8001132003916 Codice fischer: 500391


