FISCHER ITALIA - FIS00500344 SB 9/4 CON VITE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 9 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132077054
Codice prodotto
FIS00500344
Cod. produttore
00500344
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
9 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
50 mm
Fissaggio a espansione SB 9/4 Con vite t.s.c. taglio combinato Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Spessore fissabile max/Posizione dado max - s - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 8001132003442 Codice fischer: 500344


