FISCHER ITALIA - FIS00500210 SX 6 DV CON DOPPIA VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello a espansione 
- Materiale - Plastica 
- Diametro di foratura - 6 mm 
- Con vite - sì 
- Qualità del materiale - PA (Poliammide) 
Confezione
- 100 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8001132002100
Codice prodotto
FIS00500210
Cod. produttore
00500210
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
sì
Collare distanziatore per tubi Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6. Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistrato Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite. Specifiche tecniche: Attacco utensile: M6; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132002100 Codice fischer: 500210


