FISCHER ITALIA - FIS00092037 BARRA FHB-A DYN 20X170/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4006209920374
Codice prodotto
FIS00092037
Cod. produttore
00092037
Produttore
FIS
Ancorante chimico FHB dyn Resina ad iniezione per carichi dinamici. Le massime prestazioni per ancoraggi soggetti a carici alternati ciclici e a fenomeni di fatica Materiali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60 fessurato e non fessurato Vantaggi: Durante l'installazione la resina a iniezione FIS HB riempie lo spazio anulare tra barra e foro nella piastra garantendo un'ottima distribuzione dei carichi. Questo permette l'assorbimento dei carichi dinamici oscillanti. La forma conica della barra FHB-A dyn assicura un'espansione controllata sotto azioni di tipo dinamico, consentendo l'utilizzo in calcestruzzo fessurato. La barra FHB-A dyn è disponibile anche in acciaio altamente resistente alla corrosione. In questo modo l'ancorante risulta adatto all'utilizzo in ambienti aggressivi come, per esempio, nei tunnel. Il sistema di ancoraggio dinamico Highbond può raggiungere maggiori carichi di taglio grazie alla camicia maggiorata dell'FHB-A dyn V, garantendo così maggiori livelli di sicurezza. La certificazione ETA-05/0164 si applica esclusivamente all'accoppiamento della resina FIS HB 345 S con barre FHB II Applicazioni: Gru a bandiera Carriponte e gru sospese Guide per ascensori Ventilatori in tunnel (jet fans) Strutture a portale per segnaletica stradale Antenne e ripetitori Robot industriali Funzionamento: Il sistema a iniezione adatto per zone tese è costituito dalla barra multiconica FHB-A dyn e dall'ancorante chimico a iniezione FIS HB. FHB dyn è certificato per installazione passante e non passante. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finché non avviene l'estrusione attraverso il miscelatore. La resina collega saldamente l'intera superficie della barra di ancoraggio con la superficie del foro sigillando lo stesso. Il dispositivo di centraggio centra la barra nella piastra garantendo così una sicura applicazione del carico. Il dado di bloccaggio impedisce che il dado si allenti. Specifiche tecniche: Lunghezza utile - tfix, min / tfix, max - [mm]: 12 - 50; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 30; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 170; Profondità foro per installazione passante - td - [mm]: 225; Diametro foro - d0 - [mm]: 24; Riferimenti: EAN: 4006209920374 Codice fischer: 92037


