FISCHER ITALIA - FIS00071663 MANICOTTO COLL. VM M 8 IN KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Filettatura continua / passante - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8001132716632
Codice prodotto
FIS00071663
Cod. produttore
00071663
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Filettatura continua / passante:
sì
Manicotto VM Manicotto esagonale VM Vantaggi: Proprietà Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti: EAN: 8001132716632 Codice fischer: 71663