FISCHER ITALIA - FIS00060719 FZA 14X60 M10/25 TASSELLO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Materiale del tassello - Acciaio
Diametro di foratura - 14 mm
Spessore di serraggio max. - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4006209607190
Codice prodotto
FIS00060719
Cod. produttore
00060719
Produttore
FIS
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
14 mm
Spessore di serraggio max.:
25 mm


