FISCHER ITALIA - FIS00052390 GKS TASS.PER CARTONG. C/VITE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con vite - sì
Lunghezza del tassello - 22 mm
Profondità min. del foro - 25 mm
Filettato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4042205044881
Codice prodotto
FIS00052390
Cod. produttore
00052390
Produttore
FIS
Materiale:
Plastica
Con vite:
sì
Lunghezza del tassello:
22 mm
Profondità min. del foro:
25 mm
Filettato:
sì
Fissaggio per cartongesso GK Il tassello più veloce per l'installazione nel cartongesso Materiali di supporto: Cartongesso, pannelli e lastre Vantaggi: Completo dell'apposito accessorio di montaggio che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Installazione semplificata. La filettatura di GK permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dellospazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GK può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità . GK è adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Ideale per: Installazioni in serie Funzionamento: Il tassello per cartongesso GK è adatto per installazioni non passanti. Avvitare il tassello a filo pannello con l'attrezzo in dotazione. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Non è richiesto alcun preforo per pannelli con spessore fino a 15 mm. Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 13; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 25; Attacco utensile: PZ2; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,5 x 35; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 22; Riferimenti: EAN: 4006209523902 Codice fischer: 52390


