FISCHER ITALIA - FIS00050506 M 6 TASSELLO NYLON C/DADO OT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 6...6 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Con vite - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209505069
Codice prodotto
FIS00050506
Cod. produttore
00050506
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
6...6 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
50 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no