FISCHER ITALIA - FIS00048213 FID 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con vite - no
Diametro di foratura - 5 mm
Lunghezza del tassello - 50 mm
Filettato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4006209482131
Codice prodotto
FIS00048213
Cod. produttore
00048213
Produttore
FIS
Materiale:
Plastica
Con vite:
no
Diametro di foratura:
5 mm
Lunghezza del tassello:
50 mm
Filettato:
sì
Fissaggio su pannelli isolanti FID Il fissaggio per installazioni senza ponte termico su pannelli isolanti Materiali di supporto: Pannelli isolanti resistenti a compressione, non intonacati Pannelli isolanti resistenti a compressione,intonacati Pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) Vantaggi: Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico. La geometria del FID permette un'installazione semplice, senza preforatura, in strati sottili di intonaco, risparmiando così una fase dell'installazione. Il FID 50 è utilizzato in pannelli isolanti sottili a partire da 50 mm. Il FID 90 è utilizzato in pannelli isolanti più spessi e può sopportare carichi più alti. L'impronta per l'inserto permette l'installazione con avvitatore, garantendo così un montaggio veloce ed economico. Applicazioni: Per fissare accessori leggeri in pannelli isolanti intonacati o non intonacati. Le aree di applicazione sono: Facciate con sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) Isolamento Applicazioni elettriche Applicazioni refrigerate e climatizzate Applicazioni acustiche Funzionamento: Il FID può essere installato nel pannello isolante con un avvitatore elettrico o a mano. La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante. Gli oggetti sono fissati con una vite da 4,5 mm per il FID 50 e con una vite da 6 mm per il FID90. L'ingresso d'acqua nell'isolamento può essere prevenuta sigillando il collarino del fissaggio con un sigillante idoneo dopo l'installazione non passante. Si raccomanda di eseguire un preforo da 6 mm in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con intonaco. Specifiche tecniche: Per spessore isolamento: 50; Profondit` di avvitamento max: 40; Profondità di avvitamento min: 50; Attacco utensile: T40; Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 4,5 - 5; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209482131 Codice fischer: 48213