FISCHER ITALIA - FIS00024556 GKM TASS. METAL. X CARTONGESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con vite - no
Lunghezza del tassello - 31 mm
Profondità min. del foro - 35 mm
Filettato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042205285888
Codice prodotto
FIS00024556
Cod. produttore
00024556
Produttore
FIS
Con vite:
no
Lunghezza del tassello:
31 mm
Profondità min. del foro:
35 mm
Filettato:
sì
Fissaggio metallico per cartongesso GKM Tassello autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongesso Materiali di supporto: Gesso-fibra Lastre e pannelli in cartongesso Vantaggi: Grazie alle sue specifiche proprietà , GKM può essere utilizzato per pannelli in gesso-fibra o cartongesso e con viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. La specifica filettatura permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La testa a croce ne permette l'avvitamento con un cacciavite o una punta standard. Non è richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario sul retro del pannello. Di conseguenza GKM può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità . Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Funzionamento: GKM è adatto per installazione non passante. Il tassello autofilettante in metallo si fissa direttamente al supporto. Installazione a filo pannello in qualsiasi materiale. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio. Non adatto per cartongesso piastrellato. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: Ls - 23; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 35; Attacco utensile: PZ2; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,0 - 5,0 x Ls; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 31; Riferimenti: EAN: 4006209245569 Codice fischer: 24556


