FISCHER ITALIA - FIS00009173 EC-PLASTER (A+B)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8001132091739
Codice prodotto
FIS00009173
Cod. produttore
00009173
Produttore
FIS
Stucco epossidico EC-PLASTER Stucco adesivo strutturale epossidico ad elevata tixotropia per ricostruzioni ed incollaggi strutturali Materiali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo Idoneo anche per: Metallo Pietra naturale con struttura compatta Muratura in mattoni pieni in laterizio Legno massiccio Legno lamellare Vantaggi: Marcato CE per l'incollaggio strutturale per la protezione e la riparazione di strutture in calcestruzzo (secondo EN 1504-4). La malta epossidica bicomponente EC-PLASTER ha elevata tixotropia ed è priva di solventi. EC-PLASTER può essere facilmente applicato, utilizzando una spatola o cazzuola, su tutte le superfici e garantisce elevata adesione ai diversi materiali da costruzione. EC-PLASTER presenta ottime caratteristiche meccaniche a compressione, a trazione e a flessione. EC-PLASTER ha ritiro trascurabile in fase di polimerizzazione ed eccellenti proprietà dielettriche. EC-PLASTER possiede un'ottima inerzia chimica, buona resistenza all'invecchiamento e agli acidi e impermeabilità all'acqua. Applicazioni: Certificato per: Incollaggio di piastre di acciaio esterne o similari su calcestruzzo Incollaggio di calcestruzzo indurito al calcestruzzo indurito Getto di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito Idoneo anche per: Ricostruzione di strutture danneggiate Riempimento di elementi strutturali in calcestruzzo Riempimento di giunti e crepe Rinforzo di elementi strutturali con tecnica del beton plaqué Incollaggio di lamine in materiale composito Funzionamento: Il supporto in calcestruzzo deve essere compatto, integro, privo di risalite di umidità . Inoltre deve aver già completato il suo ritiro durante la maturazione. Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e grasso attraverso sabbiatura, soffiatura e idrolavaggio in pressione oppure idrosabbiatura. I supporti metallici devono essere integri. Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio, grasso ruggine attraverso sabbiatura con grado almeno pari a SA 2 e 1/2. I supporti lapidei (pietra e laterizio) devono essere compatti e integri. Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e grasso attraverso idrolavaggio in pressione. Prima di applicare EC-PLASTER i supporti devono essere completamente asciutti. EC-PLASTER si prepara miscelando con frusta elicoidale fischer (Art. n° 009212) a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri (˜ 400/ min.), la Parte A con la Parte B, rispettando il rapporto predosato 4 : 1,5 delle confezioni. Versare la parte B nel contenitore della parte A, avendo cura di effettuare una miscelazione delle due parti omogenea fino ad ottenere un impasto di consistenza e colore uniformi. A lavoro ultimato, prima che avvenga la polimerizzazione del prodotto, pulire gli attrezzi con solventi. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: componente A (resina), componente B (induritore); Volume: 3.93; Densità: 1400; Riferimenti: EAN: 8001132091739 Codice fischer: 9173


