pagina iniziale

FERRARI - FER10.894 BORSA PRONTO SOCCORSO D.L 388

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER10.894 BORSA PRONTO SOCCORSO D.L 388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584876638

Codice prodotto

FER10.894

Cod. produttore

10.894

Produttore

FER

Per automezzi, aziende o unità produttive anche dislocate del gruppo C Borsa rossa con tracolla soft contenente: 1 soluzione fisiologica (sodia cloruro 0,9%) da 250 ml P.M.C 1 soluzione cutanea iodopovidone 10% di iodio da 125 ml P.M.C 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm 20 cerotti di varie misure 1 laccio emostatico 1 paio di forbici da 10 cm 1 busta di cotone idrofilo da 50 gr 2 paia di guanti sterili monouso 3 buste da 5 compresse di garza sterile 1 pinzetta sterile monouso da medicazione 1 garza idrofila piegata per medicazione 1 confezione di ghiaccio pronto all'uso 1 rotolo di benda orlata di garza 5 m x 10 cm