FAIT SRL - FITA6P ACCUMULATORE 12V 7,2AH, DIM. 150X65X98 M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 7200 mAh
Lunghezza - 150 mm
Altezza compresi poli - 98 mm
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8055323840064
Codice prodotto
FITA6P
Cod. produttore
A6P
Produttore
FIT
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
7200 mAh
Lunghezza:
150 mm
Altezza compresi poli:
98 mm
Larghezza:
65 mm
Contenitore di plastica:
sì
12 V - 7,2 Ah, dimensioni: 150x65x98 mm


