ETELEC ITALIA SPA - ETLTA0003 TASSELLO NYLON 25 PZ 10X80 MM + VITI 6X6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tassello universale 
- Materiale - Acciaio 
- Adatto per viti di diametro - 10...10 mm 
- Diametro di foratura - 10 mm 
- Con vite - sì 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8033501682316
Codice prodotto
ETLTA0003
Cod. produttore
TA0003
Produttore
ETL
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Adatto per viti di diametro:
10...10 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
50 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
sì
Superficie:
Altri
Profondità del foro:
60 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
no
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
no
Installazione distanziata:
no