pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTA0001 TASSELLO NYLON 100 PZ 6X30 MM + VITI 4.5

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 6...6 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501682293

Codice prodotto

ETLTA0001

Cod. produttore

TA0001

Produttore

ETL

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

6...6 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

Lunghezza:

30 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Superficie:

Altri

Profondità del foro:

40 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per cartongesso:

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

no

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

no

Adatto per il fissaggio con fascetta:

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

Adatto per legno:

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

no

Installazione distanziata:

no

tassello in nylon con vite