ETELEC ITALIA SPA - ETLSKA6 GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKA6 IN LINE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Resina colata 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 185...400 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Numero di conduttori - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033712907260
Codice prodotto
ETLSKA6
Cod. produttore
SKA6
Produttore
ETL
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
185...400 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno










