pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK6150 GIUNTO GEL SHARK 150Y + MORSETTO IN BULK

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK6150 GIUNTO GEL SHARK 150Y + MORSETTO IN BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 2.5...25 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8053323902577

Codice prodotto

ETLSK6150

Cod. produttore

SK6150

Produttore

ETL

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

2.5...25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

Giunti in derivazione a 30 gradi ad isolamento in gel per cavi 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque conduttori. Le morsettiere di derivazione isolate, fornite a corredo dei giunti, consentono la realizzazione di giunzioni in derivazione senza l?interruzione del cavo passante e garantiscono il doppio isolamento ed il giusto posizionamento e bloccaggio del cavo all?interno del giunto. Il chiavino a brugola, necessario per il serraggio dei grani filettati della morsettiera, ? anch?esso fornito nelkit, e riduce il numero di attrezzi necessari per la realizzazione della giunzione. Le fascette in nylon fornite a corredo, inserite e strette nelle asole all?estremita' del giunto, ne impediscono la riapertura se non con l?utilizzo di un utensile.