ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5016FDC GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Restringimento a caldo 
- Tipo di materiale isolante - Carta/plastica 
- Sezione nominale conduttore - 1.5...16 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV 
- Numero di conduttori - 5 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053323902621
Codice prodotto
ETLSJ5016FDC
Cod. produttore
SJ5016FDC
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Carta/plastica
Sezione nominale conduttore:
1.5...16 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Capicorda a pressione/ a crimpare


