ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0315BL GIUNTO GEL SHARK 315 IN LINEA + MORSETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 0.5...1.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8058774264359
Codice prodotto
ETLSH0315BL
Cod. produttore
SH0315BL
Produttore
ETL
Modello:
Gel
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
0.5...1.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Con viti