ETELEC ITALIA SPA - ETLRS0150 RESINA POLIURETANICA 146ML SACCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 150 g
Materiale - Resina poliuretanica a due componenti
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
6 PZ
EAN
8033712907499
Codice prodotto
ETLRS0150
Cod. produttore
RS0150
Produttore
ETL
Contenuto:
150 g
Materiale:
Resina poliuretanica a due componenti
Approvazione per il settore minerario:
no
Resina bicomponente poliuretanica utilizzabile per tutte le tipologie di riempimenti ed isolamento con tensioni di esercizio fino a 1kV. Le eccellenti proprietà isolanti, garantiscono una sigillatura stagna ed un’eccellente protezione meccanica. Una colata fluida ed omogenea senza sversamenti accidentali è garantita dalla presenza del Sistema di colata a Perforazione SCP.