pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNT0012 NASTRO ISOLAMENTO SBARRE MT 25MM BOBINA

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 0 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 10 M

EAN

8033712902289

Codice prodotto

ETLNT0012

Cod. produttore

NT0012

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

0 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

25 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Nastro termorestringente per isolamento sbarre e connessioni in rame o alluminio di forma complessa di Media Tensione. Fornito in bobina e adesivo termofusibile su di un lato. Installazione mediante fiamma con sormonto di 2/3 della larghezza