ETELEC ITALIA SPA - ETLJT363001 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 36KV 1P 150-300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 150...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033501687632
Codice prodotto
ETLJT363001
Cod. produttore
JT363001
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
150...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno