pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT271021 GIUNTO TERMORESTRINGENTE ENEL MATR. 2710

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 70...185 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774261853

Codice prodotto

ETLJT271021

Cod. produttore

JT271021

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

70...185 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)2XY

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzione unipolare termorestringente per cavo con schermo a tubo in alluminio Cavo tipo: ARE4H5EX 12/20 kV