pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT244008 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-3

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLJT244008 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 300...400 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687557

Codice prodotto

ETLJT244008

Cod. produttore

JT244008

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

300...400 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzioni di transizione tra 3 cavi unipolari estrusi e cavo tripolare in carta impregnata 24 kV