ETELEC ITALIA SPA - ETLJT242407 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Carta/plastica
Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685539
Codice prodotto
ETLJT242407
Cod. produttore
JT242407
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Carta/plastica
Sezione nominale conduttore:
95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno


