ETELEC ITALIA SPA - ETLJT242406 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 3X-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Restringimento a caldo 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 95...240 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV 
- Numero di conduttori - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033501687687
Codice prodotto
ETLJT242406
Cod. produttore
JT242406
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno


