ETELEC ITALIA SPA - ETLJT240953 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 3P 25-95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8033501687786
Codice prodotto
ETLJT240953
Cod. produttore
JT240953
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno



