ETELEC ITALIA SPA - ETLJT240951H5 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 1P 25-95 H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Restringimento a freddo 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 25...95 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV 
- Numero di conduttori - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053323901068
Codice prodotto
ETLJT240951H5
Cod. produttore
JT240951H5
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a freddo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
25...95 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)2XY
Accessori di raccordo:
Connettore a vite con testa staccabile



