ETELEC ITALIA SPA - ETLJT173009 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 17KV TRANS 3CC-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Carta/plastica
Sezione nominale conduttore - 240...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8033501687700
Codice prodotto
ETLJT173009
Cod. produttore
JT173009
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Carta/plastica
Sezione nominale conduttore:
240...300 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno


