pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT172403 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 17KV 3P 120-240

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 120...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687540

Codice prodotto

ETLJT172403

Cod. produttore

JT172403

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

120...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzioni per cavo tripolare ad isolamento estruso senza armatura 17 kV