ETELEC ITALIA SPA - ETLJT171203 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 17KV 3P 50-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 50...120 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685485
Codice prodotto
ETLJT171203
Cod. produttore
JT171203
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
50...120 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno



