ETELEC ITALIA SPA - ETLJT070701 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 7KV 1P 10-70


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Restringimento a caldo 
- Tipo di materiale isolante - Plastica 
- Sezione nominale conduttore - 10...70 mm² 
- Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV 
- Numero di conduttori - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033501687656
Codice prodotto
ETLJT070701
Cod. produttore
JT070701
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
10...70 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
3,6/6 (7,2) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno



